LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533

LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533
LD-GFT/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 75915533

LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
内容量1本注文コード75915533品番LD-GFT/BU50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)ケーブル長(m)約5※コネクター含まず爪折れ防止ブルー結線方式ストレート結線芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする