※画像は右吊元です。

AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915788 AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915788 AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915788 AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915788 AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915788 AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915788

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75915788 品番 AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

吊元 色(扉)ネイビーブルー 枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠 デザインLAA 構造フラッシュ構造 ガラス部無し 取手スクエアL(ダークアンバー) 丁番:ダークアンバー 枠見込(mm)156、壁厚116〜130 種類ノンケーシング枠 仕様錠有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする