シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用ライト
DC用LED27Wワークライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75916838
品番
MS-RC9
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍
屋外や現場作業にも便利です!
定格電圧(V)
DC12〜48
消費電力(W)
27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
114×114×45(±1mm)
本体質量(g)
355
光源
3Wチップx9個
明るさ(Lm)
2150(理論値)
保護等級
IP67
材質(本体)
アルミダイキャスト
付属品
ボルト8mm、ナット、ステー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650