ポケットカードテスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75917039 品番TRD-100
参考基準価格(税別)¥11,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター
ソフトケース付き

直流電圧0.1mV〜500V 交流電圧(V)0.001〜500 抵抗0.1Ω〜32.0MΩ 導通チェックダイオードテスト他 抵抗(MΩ)10(内部) 電源LR44ボタン電池x2 用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75917039
2023-12-01
用途:
バイクの整備に使用
有限会社鈴木 様

2000円ほどのテスターを2台もっって電圧計ると0.3Vほどの差が。

 性能がよさそうでしたので購入し測ったらちょうど中間の数値が。

 このテスターを基準に使っています。

 この製品の上位モデルが欲しかったのですが、価格が高いことと、ケース付きなのは良いのですが大きすぎて収納が大変になるのでこちらを購入。

 こちらはアンペア(電流)は測定できません。

 まあアンペアは安いテスタ0で測ればいいですが基本電圧しか使うことはないので
不便はありませんが。

 ケースがボタンなどの固定がないのでヘアーバンドみたいなもので固定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする