プレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75917188 品番 a2614620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

老眼・近視・遠視、これ1本で対応できるメガネ!
度数の調節が自由にできるので、家族みんなで使えてリビングに1本あると便利。
ツマミを回すと重なり合った2枚のレンズが少しずつスライドし、レンズ中心部の厚みが変わることで度数を細かく変化させられます。
左右片方ずつ自由にピント調節できます。
老眼が進んでも買い替え不要!
新聞・読書に!
男女兼用タイプ
調節ツマミを回してピントを合わせると、小さくボヤけた文字が...大きくハッキリ見える!
一般医療機器視力補正用眼鏡:14B3X10029000021

質量(g)(約)19 セット内容本体、専用ポーチ(メガネ拭き兼用) 材質フレーム:グリルアミド樹脂、レンズ:ポリカーボネート ワイン 寸法(幅W×高さH)(mm)約140×33 度数-4.0D〜+5.0D(最適焦点距離:25cm〜2m) ツル長(mm)約136
注意
※乱視には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
機器メンテナンス作業
製造業

このメガネはダメです!
普段使いに考えているかたは絶対にやめたほうがいいです。
ピントは合いにくい、レンズは見にくい、掛けていて目が疲れるだけで
全く使い物になりません。
100均の老眼鏡の方が数倍優秀です!
使用状況で唯一考えられるのは、災害時に1本のメガネで複数の違う度数の
方が何とか使用できるという状況でしょうか?
それでも見にくくて疲れるので、緊急的に使う用途しかないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする