コンセント付き折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75917538 品番EYST-5040H(DBR/BK4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使う時だけサッと出せる折りたたみデスクコンセントが付いて更に便利に。
組立いらずの完成品。
届いたらすぐに使用可能。
新しく2口コンセントを設置。
テレワークにも最適な1台。
程よいサイズ感で様々なシーンに合わせて利用可能。
折りたためば狭いスペースに収納可能。
コンセントや、コード位置は安全に配慮した設計。
開閉方法は通常の折りたたみデスクと同様。
脚部は頑丈なスチール製。
アジャスター付きでがたつきを防止。
水にも強い天板。

高さ(mm)700 幅(mm)500 奥行(mm)480 質量(kg)3.7 材質スチール/エポキシ樹脂、パーティクルボード/メラミン樹脂 ダークブラウン 折りたたみ寸法(cm)幅50×奥行84×厚4.5 耐荷重(kg)5 コンセント2口(合計1500Wまで) 用途デスク、テーブル、作業台として

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75917538 EYST-5040H(DBR/BK4) 55668534 RYST-5040H(DBRBK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 1台 4,998
欠品中
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする