BM-OR02BR キャリングバッグ 「ORGULLO」 エレコム 75917703

キャリングバッグ 「ORGULLO」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75917703 品番BM-OR02BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高い機能性を凝縮しながら、ビジネスファッションのトレンドにマッチした”ORGULLO(オルガロ)"シリーズの第4弾。

付属品ショルダーベルト×1 仕様2WAY(ショルダー+手提げ) 材質ナイロン、ポリウレタン ブラウン 質量(g)745(付属品含む) タイプブリーフタイプ ベルト長さ(mm)ショルダー着脱式/780〜1430 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×85×290 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×105×310(ハンドル含まず) ポケット前面/アクセサリーポケット×2、背面/ドキュメントポケット×1、気室内/ドキュメントポケット×1 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸/385×45×290 気室数1気室
注意
※お買い上げになる前にお使いのPCのサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75917667
2014-07-26
用途:
営業  書類の携行

サイズOK!! 見ためもOK!! 軽くて使い勝手も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする