ビジネスバッグ パソコンバック A4対応 衝撃吸収 ZEROSHOCK キャリングバッグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75917755 品番ZSB-BM005NBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る、ZEROSHOCKキャリングバッグ。
抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを使用した”ZEROSHOCK”シリーズのキャリングバッグです。
16.4インチまでのノートパソコンを収納可能です。
ノートパソコン収容部のクッション材に低反発ポリウレタンを使用し、大切なノートパソコンを守ります。
パソコンを収納してもスマートに見えるスリムタイプです。
ACアダプタや小物の収納に便利なポケットと、スマートフォンやポータブルゲーム機などの収納に便利なポケット、2つのポケットを前面に装備しています。
一方の前面ポケットには衝撃吸収に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。
バッグ内側には、収納物が探しやすいグレーカラーを採用しています。
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用しています。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。

用途
パソコンを持ち歩きたいときにご使用いただけます。
スリムタイプです。
超衝撃吸収のため、パソコンを衝撃から守るため安心して持ち運べます。
ポケット付きで小物の収納もできます。
ショルダータイプとしても使用できます。
付属品ショルダーベルト×1 仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:820mm〜1470mm) 材質ポリエステル ブラック 質量(g)560 タイプブリーフタイプ 幅W×厚さ×高さH(mm)410×70×310(取手含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×300 ポケット【前面】ファスナーポケット(アクセサリーポケット×2)・ファスナーポケット 気室数1気室 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】385×300×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75917755
2024-05-29
用途:
ノートの持ち歩き
株式会社白晃 様

持ち手もしっかりしていて満足。あまり不満は無いけれど、ポケットのチャックが向かい合わせなのが気になるかな。二つとも両開きのチャックなら満点

対象商品:
75917755
2023-05-08
用途:
PCの持ち運び
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

とても軽く、大きさも確認の上での購入だったので問題なし。迅速に発送してくれたので工事に間に合い助かりました。

対象商品:
75917755
2021-10-26
用途:
通勤、営業時

衝撃には強そうだし、軽くて使いやすい。ただ、PCを入れると他に物が入らず
もう少し底にマチがあるとよいのでは? また外ポケットのチャックも少し使いずらい。

1人が参考にしています
対象商品:
75917755
2019-04-08
用途:
ノートパソコンの保護
個人のお客様

保護機能については、いいと思います。
ただ前面2つの小物入れのチャックが向かい合わせになっていてスペースも無く開け閉めがし難く手頃なストラップか何かを付けようと思ってます。

対象商品:
75917755
2018-02-13
用途:
ノートパソコン収納
農・林・水産業

重くもなく、必要な耐衝撃性もありそうです。フロントポケットもなかなか使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする