パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ゼロショック スリム ブラック ZSB-IBUBシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918087 品番 ZSB-IBUB04BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。
衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。
各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。

用途
PCインナーケースとしてご使用いただけます。
衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。
中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。
軽量設計で持ち運びに最適。
アクセサリを収納できるポケットもついています。
表面処理撥水機能 材質表地:PVC、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ウレタン ブラック 質量(g)約360 幅W×厚さ×高さH(mm)406×28×303※突起部含まず パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×25×275※参考対応機種:15.6inchwide液晶画面Ultrabook用※参考対応機種はあくまで参考です。特殊なPCや収納ケースを付けた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCのサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。 ポケット【前面】ファスナーポケット×1 気室数1気室
注意
※参考対応機種はあくまで参考です。特殊なPCや収納ケースを付けた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCのサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918062
2017-07-14
用途:
PCを鞄に入れて持ち運ぶ時
教育・研究機関

クッション性が良く、PCが十分に守られていることを実感する作りです。ただ、クッション性と相反するかもしれませんが、鞄への収まりを考えるともう少し薄いつくりでも良いのかなと思いました。また、サイドポケット部にもう少し余裕があると、一つのケースでPC本体とアダプターをまとめて持ち歩けるので、良いかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする