マウスパッド リストレスト付 COMFY MP-095シリーズ

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918324 品番 MP-095GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!

グレー 材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー 形状リストレスト一体型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×25 環境製品単体重量 0.278kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
パソコン作業

今まで使っていたパッドの生地がはがれてブヨブヨになってきたため
購入。パッドとレスト部分を別で購入したものでしたが、これは一体
式で安上がりです。今まで使っていたものとほぼ形が同じなので、使
い勝手は変化なし。

2024-10-11
用途:
長時間のパソコン作業時
桜井車体工業有限会社 様

手にフィットして大変使い勝手がいいです。マウスの動きも大変いいです。

対象商品:
37598443
2024-06-04
用途:
pc入力時
卸売・小売業

ほど良い大きさで安定感がありパッドが移動しない為 マウスのみスムーズに使えるので とても便利です

対象商品:
37598443
2024-09-10
用途:
マウス動かすのに
農・林・水産業

今まで使用していたものが全然滑らなくなったのでこの商品を購入しました。
劇的に滑りが変わりました・・・リストレストも意外とラクチン

対象商品:
37598443
2024-02-19
用途:
PC作業時

マウスパッドにこのお値段は高いかなと思いましたが、腕周りの疲れがあきらかに少なくなりました。買ってよかったです。

対象商品:
75918324
2023-03-31
用途:
PCのマウスパッド
医療・福祉・介護関連業

リストレストが柔らかく疲れません 裏面のゴムのお蔭でパッド本体が滑りません

対象商品:
37598443
2022-07-26
用途:
PC作業
教育・研究機関

PC更新に合わせ変えてみた、リフトレストは手が楽になる。

対象商品:
37598443
2022-04-07
用途:
マウスの操作時

長時間にわたりマウスを操作する際の手首のケアに最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする