MP-108BUL マウスパッド レーザーマウス用 ノンスリップ素材 エレコム 75918482

マウスパッド レーザーマウス用 ノンスリップ素材

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75918482 品番MP-108BUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

精密なマウスの動きをサポート!新3ステップアプローチでマウス操作における、移動方向や距離の誤検出を低減する"レーザーマウス用マウスパッド"。

材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/オレフィン系シート 適合レーザーマウス用 パールブルー 質量(g)19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.9 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918464
2020-05-30
用途:
ms-officeや動画編集
製造業

MonotaROで購入したエレコムマウス(EX-G)のどの高いものを購入しても、反応が悪く困っていました。このマウスパットを使用しても多少反応が遅いことがありますが、改善はされています。

対象商品:
75918464
2019-06-20
用途:
マウスパッド
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

ノートパソコンの持ち運び用として使用。非常に良いです

対象商品:
75918464
2017-08-21
用途:
備品補充分

今までの物と交換の為購入。安いものと違いしっかりした作りで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする