マウスパッド 「animal mousepad」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フラミンゴ 注文コード75918552 品番MP-111C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デスク周りをスタイリッシュに彩る、動物シルエットのイラストを配した雑貨テイストのマウスパッド”animal mousepad(アニマル マウスパッド)"。

フラミンゴ 適合光学式、レーザー式 材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/オレフィン系シート 質量(g)19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.5 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918577
2019-02-25
用途:
毎日のPC使用時
製造業

マウスの反応も上々で、何せかわいいので気に入ってます。
が裏側のフィットするようにとの粘着感は個人的には邪魔。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする