マウスパッド 「animal mousepad」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918577 品番 MP-111E
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

デスク周りをスタイリッシュに彩る、動物シルエットのイラストを配した雑貨テイストのマウスパッド”animal mousepad(アニマル マウスパッド)"。

ネコ 仕様【リストレスト】× 材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】約0.5 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】144×174 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5 環境グリーン購入法適合商品 ※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・マウスパッド」の判断基準に適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918577
2019-02-25
用途:
毎日のPC使用時
製造業

マウスの反応も上々で、何せかわいいので気に入ってます。
が裏側のフィットするようにとの粘着感は個人的には邪魔。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする