ホルポ ごみ箱ポーチ 二つ折りサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918667 品番 5730クロ
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外出中にもごみをポイ!お菓子の包み紙、ティッシュ、不要なレシートなど、外出中に出たごみをすぐに捨てられます。
ウェットティッシュなどの濡れたごみもOK!ばね口なのでごみが出てきてしまう心配もありません。
ロール状のごみ袋だから簡単に交換できる!1ロール20枚入りのごみ袋付き。ミシン目でカットして、次の袋をすぐに使えます。
小物も収納できる便利なティッシュケース付き!

材質本体:ナイロン、ポリエステル、ごみ袋:PE サイズ二つ折り 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×130×39(二つ折り時) ゴミ袋サイズ約210(H)×100(W)×40(D)mm 付属品ごみ袋(20枚)×1本
注意
※収納物を入れ過ぎると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※袋を引き出す際は、袋やミシン目が破れないようにゆっくり引き出してください。
※袋をミシン目から切り離す際は、袋が破れないようにゆっくり切り離してください。
※鋭利な物を入れると袋が破れることがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする