マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918701 品番 MP-115WH
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。

ホワイト 仕様【リストレスト】一体型 材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】18mm 質量(g)205 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918717
2017-01-19
用途:
PCの時に

ずっとマウスを使用していると、手首や、腕の筋肉がはってきて疲れていましたが、このパッドのお陰でかなり軽減されました。
プニプニ感がたまらなく気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする