はさめるマウスパッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918744 品番 MP-117A
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

写真・絵葉書・メモなどをはさんで使える!3Dアプローチで快適なマウス操作をサポートする”はさめるマウスパッド"。

ブラック 仕様【リストレスト】× 材質基材:PET 表面:UV樹脂、裏面:オレフィン系シート 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】約0.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】142×172 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5 環境グリーン購入法適合商品 ※2010年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・マウスパッド」の判断基準に適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918753
2022-09-28
用途:
ちょっとしたメモや写真を挟んでいる
建設業・工事業

約1カ月使用していますが、挟んで被せる部分が浮いてきた。
何も挟まなくても、下の角2ヵ所が浮いている。
そのうち手首に当たってめくり上がりそう。土台部分は、光沢があるので
これだけではマウスパッドとしては使えない。
もう買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
75918744
2018-01-22
用途:
会社のパソコン用。
製造業

マウスパッドの間に女子プロゴルファーの写真を挟み、使用しています。

対象商品:
75918744
2016-11-15
用途:
事務処理
製造業

メモがはさみたくて購入、マウスの動きが軽くなり使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする