PCC100クロ ノートパソコン インナーケース キングジム 75918877 PCC100クロ ノートパソコン インナーケース キングジム 75918877 PCC100クロ ノートパソコン インナーケース キングジム 75918877 PCC100クロ ノートパソコン インナーケース キングジム 75918877 PCC100クロ ノートパソコン インナーケース キングジム 75918877 PCC100クロ ノートパソコン インナーケース キングジム 75918877

ノートパソコン インナーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75918877 品番PCC100クロ
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル・スリム形状なのでそのまま持っても、カバンに入れても使いやすい、フラップ式のインナーケース。
カバンに入れやすいフラットな形状。
マグネットを使用しないホック式の留め具。
内側には衝撃をやわらげるクッション入の起毛生地を使用。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。

対応インチサイズ約13.5インチまで 特性撥水 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×15(フラップ部厚み除く)×260 質量(g)約200 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×20×230 材質ポリエステル、ポリエチレンフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする