負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75919193 品番 KEW8135
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ!
口径 最大Φ75mm
AC 50Aまでの電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応

質量(g)約170 付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃)-10〜50 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC50 出力インピーダンス(Ω)100以下 相対湿度85%以下(結露の無きこと) 使用環境高度2000m以下、屋内 被測定導体径最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz〜65Hz)(0〜50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz〜300Hz)(0〜20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz〜1kHz)(0〜5A) 出力端子MINI DIN 6PINc 特性(位相特性)45〜65Hz:±3.0°以内、40〜1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする