ハイレルカイナー 本体部セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75919884 品番-
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800 セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本 サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm 材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
注意
※角パイプ打込み時、付属のボトルを差し込み、打込んでください。
※直接打込むと角パイプが変形し、丸パイプをかぶせることができない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする