タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 電柵
タイガー(防獣)の 電柵ポール
支柱 K2092 50本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
75919988
品番
TBS-PK2092
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物
イノシシ・クマ・アライグマ
直径(Φmm)
20
全長(cm)
92
地上高さ(cm)
67
適合
【ガイシ】G20/G1320