LAN-BR/4 有線LANブロードバンドルータ エレコム 75919995

有線LANブロードバンドルータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75919995 品番LAN-BR/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

10/100Base-TX 対応の小型有線ルータです。徹底したコスト見直しにより、お手頃な価格での提供を実現しています。マグネットがコンパクトな筐体の底面に取り付けられていますので、スチール製のデスクなどに固定することができます。

仕様(Auto MDI/MDI-X)全ポート対応、PPPoEマルチセッション(ルータ)非対応(PPPoEセッションは 1セッションのみ)、冷却ファン無し ポート数(LAN側有線LAN)4ポート 対応OSInternet Explorer 5.5 以降 コネクタ形状WAN:RJ-45×1、LAN:RJ-45×4 接続方式(WAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T、(LAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T 機能(ルータ)動的NAT、ダイナミックDNS、DMZなど オートネゴシエーション(WAN側有線LAN)対応(100/10Mbps)、(LAN側有線LAN)対応(100/10Mbps) ネットワークタイプ(WAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3、(LAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3 IP取得方法(WAN側有線LAN)DHCPクライアント、固定IP、PPPoE(PPPoEマルチセッション非対応) 設置位置水平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする