支柱 K2012 50本入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード75919997 品番TBS-PK20120
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。

対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)120 地上高さ(cm)90 適合【ガイシ】G20/G1320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
電気柵の支柱

他社の製品を使用していましたが、経済比較して購入してみました。作りはしっかりしています。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする