タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 電柵
タイガー(防獣)の 電柵ポール
打込みパイプ 5本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
75920024
品番
TBS-PK2590
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物
イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル
直径(Φmm)
25
全長(cm)
90
地上高さ(cm)
約40
適合
【ガイシ】G25