エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タブレットPC向けタッチペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75920126
品番
P-TPALBK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
色
ブラック
材質
ペン先:シリコンゴム、本体:アルミニウム
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
長さ約125×ペン径約8.4
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレットPC ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
ペン先径(Φmm)
約7