P-TPALGD タブレットPC向けタッチペン エレコム 75920135

タブレットPC向けタッチペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75920135 品番P-TPALGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。

ゴールド 長さ(mm)125 直径(Φmm)ペン約8.4 材質(本体)アルミニウム 質量(g)10 対応機種各種スマートフォン、各種タブレットPC 材質(ペン先)シリコンゴム 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75920135 P-TPALGD 75920126 P-TPALBK タブレットPC向けタッチペン エレコム タブレットPC向けタッチペン エレコム 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする