エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タブレットPC向けタッチペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75920144
品番
P-TPALSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
色
シルバー
長さ(mm)
125
直径(Φmm)
ペン約8.4
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
10
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレットPC
材質(ペン先)
シリコンゴム
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75920144
P-TPALSV
75920126
P-TPALBK
タブレットPC向けタッチペン
エレコム
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)