クイックテスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75920225 品番TBS-QT1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます
ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました!
明るいLEDランプで3段表示

付属品9V乾電池/ストラップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165 質量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75920225
2024-10-01
用途:
農園
まえじ農園 様 (農・林・水産業)

以前使っていたのより、スイッチが変更されており
とても使い安くなってます
おすすめ商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする