タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 鳥獣よけマット・テグス
アニマルネット2300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
75920356
品番
TAN-S233060
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)
60×60(菱目)
材質
ポリエチレン(ステンレス線入)
高さ(cm)
230
長さ(m)
30
質量(kg)
約5.3