タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 鳥獣よけマット・テグス
アニマルネット1200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
75920374
品番
TAN-125040
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
小動物がすり抜けにくい4cm目合です
線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです
目合い(mm)
40×40(正方形目合)
線径(Φmm)
1.8
材質
ポリエチレン
高さ(cm)
120
長さ(m)
50
質量(kg)
約6.7