タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の ネット・シート・マルチ
タイガー(防獣)の シート
タイガー(防獣)の 防草シート
クサナックス200 4050M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
75920478
品番
TBS-BS2004050
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
透水性が高く、電気さくに適しています
除草作業を大幅に軽減します
強度のある4層構造です
環境にやさしい素材を使用しています
幅(m)
2
長さ(m)
50
色
茶、黒
材質
不織布
厚さ(mm)
0.4
耐候年数(年)
半年〜1