エンジンコンプレッサー WMC2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75920505 品番TAC-WM1C2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000

ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
大型2輪付きで移動が軽快

取付2丁(ハサミ) タンク容量(L)6.5 最大吐出量(L/min)75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)49 全幅(mm)1050 奥行(mm)620 高さ(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする