曜日別特売
B100 W3/8×W3/8×55 絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス 75920688

B100 W3/8×W3/8×55 絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス 75920688
B100 W3/8×W3/8×55 絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス 75920688
B100 W3/8×W3/8×55 絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス 75920688

絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
寸法B(mm)100
内容量1箱(30個)注文コード75920688品番B100 W3/8×W3/8×55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。
天然ゴムが振動を緩和します。
天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。
ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。
寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。

引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580寸法B(mm)100材質/仕上フレーム・ナット:スチール(ユニクロメッキ)、ケース:天然ゴム、ボルト:スチール(クロメートメッキ)
注意
※目安としての参考値です。保証値ではありません。
※許容荷重は最大引張強度の1/4以下を目安にご使用下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする