ボルト控え金具(高ナット付ファスナー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(35個) 注文コード 75920706 品番 WC-JN 3/8×61B W3/8-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ナットを収めているナットケースは180度回転します。
優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。
改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。

許容荷重(kN)3.0(垂直方向)、3.1(45度方向)、2.0(90度方向)、11.9(最大) 寸法S(mm)17 寸法h1(mm)24 寸法h2(mm)26 寸法L(mm)61 寸法C1(mm)20 寸法C2(mm)20 寸法t(mm)1.6 寸法d(mm)W3/8-16 寸法d2(mm)W3/8-16 寸法b(mm)30
注意
※最大引張強度は施工状態により差が出ます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする