ナット付きハンガー(吊りボルト支持具)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 75920749 品番 ALCハンガー6.3×88Nステンめっき
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。
軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。
ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。
ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。

材質ねじ部:鉄/ステンめっき、ナットケース:鉄/ステンめっき、ナット:鉄/三価ホワイト 引張強度(N)2685(ALCパネル(ALC板)100mm厚、圧縮強度3.92N/mm2 (40kgf/cm2)、ねじ込み深さ88mm時) サイズ6.3×88
注意
※ALC板用はALC板の劣化の具合により、引張強度低下または使用できない場合があります。
※ALCハンガーは合板等木質材等にも使用可能で、概ね1.5倍の引張強度が得られます。
※安全率は最大引張強度を基に4.0を目安にして下さい。(施工状態で最大引張強度には差が生じますので十分配慮して下さい。)
※各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
※特別付属ビット適応側及び適応ビットを必ず使用して下さい。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※締結下地に対し直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする