画像準備中

高ナット付きハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75920803 品番 NHFS-25 P1.0細目ネジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。
さまざまな締結下地に使用可能。
使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。
簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。
高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。
非常に優れた引張強度。

ナットラスパートシルバー ねじ部三価クロメート 材質【ボンデッドワッシャー部】亜鉛メッキ鋼板+EPDM 引張強度(N)最大3100(※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 100×50×20 1.6t) 適合厚さ(mm)9 適応下地鉄下地 厚さ(mm)1.6〜3.2 d×L(mm)6.0×25 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm 材質/仕上高ナット部:スチール+ラスパートシルバー、ネジ部:スチール+三価ホワイト、ボンデッドワッシャー:亜鉛めっき鋼シール材ネオプレン 寸法L1(mm)9 寸法L2(mm)16
注意
※安全率は吊る場合=4.0 壁面施工の場合=2.0を目安にして下さい。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので充分配慮して下さい。
※鋼製下地・木下地用の推奨工具はコードレススクリュードライバー(14.4V以上の機種)で毎分1,300〜1,700回転です。
※コンクリート用の推奨工具はコードレススクリュードライバー(18V以上の機種)で毎分500〜1,700回転です。(インパクトレンチによる過分な締め付けは最大引張強度の保証はできません)
※コンクリート用の下穴径及び穿孔深さは厳守して下さい。(下穴径は過少、過大では最大引張強度の保証は出来ません)
※コンクリート用の穿孔に際しては、穴内の切粉除去をして下さい。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※鉄下地が厚い場合で、ネジ立てがスムーズに出来ない場合は、回転を下げてトルク調整して下さい。
※付属の専用ビットを必ず使用して下さい。
※締結下地に直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
※下穴を別工具で穴あけしての使用は最大引張強度の保証はできません。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする