GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード75920916 品番ALCハンガー絶縁タイプ 3/8×6.3×81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。
コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。

材質ねじ部:鉄/ステンめっき、フレーム:SUS304、ナットケース:天然ゴム、ナット:鉄/三価ホワイト タイプALC絶縁ハンガータイプ 付属品十字No.3 仕様下穴不要
注意
※施工状態の良し悪しで引張強度の差が生じますので注意して下さい。
※各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度の低下やトラブルの原因となります。
※適応ビットを必ず使用して下さい。
※木下地の場合木質、部位、ねじ込み深さなどにより強度が異なります。
※締結下地に直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続してください。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする