曜日別特売
マジックナットM18(10pcs) マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファス 75921013

マジックナットM18(10pcs) マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファス 75921013
マジックナットM18(10pcs) マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファス 75921013
マジックナットM18(10pcs) マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファス 75921013
マジックナットM18(10pcs) マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファス 75921013

マジックナット(分割開閉式スピードナット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード75921013品番マジックナットM18(10pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。

材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後ねじピッチ(mm)2.5寸法S(mm)30寸法m(mm)16
注意
※製品は亜鉛合金ダイキャスト製ですから、鋼製のナット同様には使用出来ませんので安全率を充分考慮して下さい。
※雄ネジ(ボルト)への組み込みは正しい位置で勘合させて、サイズに合うレンチを必ず使用して下さい。
※過剰な締め付けでは破損に繋がります、締め付けトルク目安以下で必ず使用して下さい。
※取り外し後のマジックナットを開くには、先鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする