ドリルインサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 75921126 品番 ドリルインサート2000SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。
先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。
専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。

引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時 寸法d(Φmm)19 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)10 厚さ(mm)(耐火断熱材)ー 材質/仕上スチール+ユニクロメッキ
注意
※最大引張強度は、デッキプレート各板厚にドリルインサートをねじ込んだ状態の値です。(コンクリート打設前・ナットの組み込み無し)
※安全率は吊る場合=4.0を目安にして下さい。
※推奨工具はコードレススクリュードライバー(14.4V以上の機種)で毎分1,300-1,700回転です。(インパクトレンチ・インパクトドライバーの使用では最大引張強度の保証はできません。)
※ネジは締めすぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
※付属のビットを必ず使用してください。
※デッキプレートに直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続してください。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする