チャンネルクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 75921406 品番 チャンネルクランプ3型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
企業努力により最低価格で量産しています。
コスト削減、納期短縮間違い無し。

引張強度(N)最大5884※一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 3.2t使用時 寸法L(mm)30 寸法h1(mm)35.5 寸法h2(mm)8.5 寸法C1(mm)30 寸法C2(mm)25 寸法S(mm) 寸法t(mm)3 寸法d(mm)W3/8-16 寸法d2(mm)Φ10.2 寸法k(mm)18 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等
注意
※安全率は吊る場合=4.0、壁面施工の場合=2.0を目安にして下さい。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので充分配慮して下さい。
※ボルト、ナットは確実に締め付けてご使用下さい。
※吊りボルト接続部は取り付け状態等により角度が制限される場合があります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする