ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40セット) 注文コード 75921424 品番 スナップナット SN10NW SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

分割ナット・差し込み式スピードナット。
ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。

引張強度(N)最大26000 締付トルク(N・m)24 寸法S(mm)17 寸法m(mm)8 寸法D(mm)24 寸法H(mm)3 材質SUS304ステンレス ねじ径M10 P1.5
注意
※ミリサイズの締付はトルクは強度区分4相当、ウイットサイズの締め付けトルクは強度区分4T相当。
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引帳強度は大きな差が生じますので十分配慮してください。
※単品の場合に締め過ぎると、ナットが開口し著しく引張強度の低下またはトラブルの原因となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする