カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 75921686 品番 カベッコ SD125D P-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピー ディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。

適合石膏ポード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ポード9.5mm/12.5mm、けい酸カルシウム板6mm/8mm、普通合板べニア板12mm※作業性を考慮して下穴(硬質石膏ボード・けい酸カルシウム・普通合板べニア板には6.5Φを開けてご使用下さい。 材質亜鉛合金ダイキャスト ねじ径M3.5、M4(使用タッピングねじ) 用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする