カベッコ SD250D P-250 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921713

カベッコ SD250D P-250 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921713 カベッコ SD250D P-250 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921713 カベッコ SD250D P-250 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921713 カベッコ SD250D P-250 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 75921713

カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじ径M3〜M5フリーサイズ(使用タッピングねじ) 注文コード75921713 品番カベッコ SD250D P-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピー ディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。

適合石膏ポード9.5mm/12.5mm(それぞれ2枚貼りにも対応最大厚25mm)、硬質石膏ポード9.5mm/12.5mm、けい酸カルシウム板6mm/8mm、普通合板べニア板12mm※作業性を考慮して下穴(けい酸カルシウム板4Φ、普通合板べニア板6Φを開けてご使用下さい。 材質亜鉛合金ダイキャスト ねじ径M3〜M5フリーサイズ(使用タッピングねじ) 用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75921713 カベッコ SD250D P-250 75921695 カベッコ SD250D P-50 カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス 1パック(50個) 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする