フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 75921729 品番 フリップボルト M8×50 ジオメット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。
ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。
高い締結力・強度を発揮します。
最小限の下穴径で施工可能です。
優れた表面処理であるジオメット&#174:を採用しました。
(高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無)
片側からの取り付けに利用できます。
例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット&#174:】を貫通させて施工する事が可能です。
専用工具不要です。
片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。
建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。

d×L(mm)8×50 下穴径(Φmm)8.5 寸法b(mm)13 最大締結厚(mm)29 寸法D(mm)18 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)13 寸法h(mm)6.5 表面処理ジオメット 材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品 引張強度(kN)11.3 締付トルク(N・m)9(目安) 用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適
注意
※締結物が中空の場合や下穴径が違う場合、角パイプ・丸パイプを貫通させての使用は不可となります。
※片側からの施工を可能にする【フリップボルト】は、実際の施工状態により、稀にスムースに締結できない場合がございます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする