フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 75921817 品番 フリップボルト M6×35 クロメート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

世界初のワンサイドボルトアンカー。
係止片(トッグル)を固定するピンが無い。
自動的に係止片が反転。
強度に優れ、下穴径が小さい。
高価な専用工具を使わずに施工可能。

d×L(mm)6×35 下穴径(Φmm)6.5 寸法b(mm)8 最大締結厚(mm)19 寸法C(mm)9.5 寸法H(mm)12 寸法K(mm)5.8 寸法e(mm)2 寸法D(mm)13 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法h(mm)5 表面処理クロメートメッキ 材質本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材 用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに
注意
※片側からの施工を可能にする【フリップボルト】は、実際の施工状態により、稀にスムースに締結できない場合がございます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする