イイファス
イイファスの 建具金物
イイファスの ねじ・ボルト・ナット
NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
75921878
品番
NFB-M12×70 P1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。
材質
本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
表面処理
ステンメッキ加工(ジンロイ+三価+ZEC)
下穴径(Φmm)
14
寸法L(mm)
70
寸法L2(mm)
8
寸法b(mm)
3.9
寸法H(mm)
11.4
寸法L3(mm)
26
寸法h(mm)
10
寸法S(mm)
19
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
最小締結厚(mm)
18.5
最大締結厚(mm)
26
寸法(mm)
37(最低必要な裏面)
引張強度(N)
28200
締付トルク(N・m)
31(目安)
注意
※締結物・被締結物の下穴が異なる場合は、締結不良が生じます。
※下穴が大き過ぎる場合は、締結不良が生じます。
※係止片が確実に反転しない状態では、締結不良が生じます。
※必要に応じて市販の緩み止めナットの併用をして下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。