MPA-MHLHD20BK MHL変換ケーブル エレコム 75922052

MHL変換ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75922052 品番MPA-MHLHD20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを充電しながら使用できる!MHLに対応したスマートフォンと、HDMI端子を搭載するテレビやモニタなどを接続し、スマートフォンの映像を大画面で楽しめるMHL変換ケーブル。

ケーブル長(m)2 ブラック 対応機種USB micro-Bオス側/MHL対応のスマートフォン シールド2重シールド メッキ金メッキ 対応解像度最大1080p オス形状micro-B/HDMI(タイプA) メス形状micro-B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75922052
2021-10-29
用途:
朝の体操
その他業種

朝の体操時にYouTubeをテレビに映し、楽しく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする