アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12セット) ねじ径M12 注文コード75922079 品番CH-Wセット 75×260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじ径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。

タイプコンクリート側壁用 内容アングル、アイボルトM12(P1.75)、六角ボルト(M12(P1.75)/W1/2-12):各1、六角ナットM12(P1.75):2、ワッシャーM12:3 ねじ径M12 用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
注意
※必ず足場チェーンの許容荷重以内で使用して下さい。
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルのつりだな足場に準じて施工を行って下さい。
※鋼製下地に使用の場合、ボルトの下穴径は+0.5として下さい。
※コンクリートあと施工アンカーに使用の場合は、必ず使用するアンカーの許容荷重以内で使用して下さい。
※本品はチェーン吊り以外の使用をしないで下さい。
※六角ボルトはM12×30(ミリネジ)となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする