アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6セット) 内容アイボルトM12(P1.75)、六角ボルトM12(P1.75):各1、アングル、六角ナットM12(P1.75)、保護パッキンΦ50×Φ13:2、ワッシャーM12:3 注文コード75922176 品番CH-SWセット 75×260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。

タイプ鋼桁ウェブ用 内容アイボルトM12(P1.75)、六角ボルトM12(P1.75):各1、アングル、六角ナットM12(P1.75)、保護パッキンΦ50×Φ13:2、ワッシャーM12:3 ねじ径M12 用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。
注意
※必ず足場チェーンの許容荷重以内で使用して下さい。
※(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルのつりだな足場に準じて施工を行って下さい。
※本品はチェーン吊り以外の使用をしないで下さい。
※H鋼への取り付けは、本体のコの字部分の一番奥まで挿入して下さい。
※座彫り機能付き押しネジの締め過ぎに注意して下さい。
※締め付けトルク目安44.1N・m(450kgf・cm)。
※付属の専用ビットでの座彫りは、1,500〜2,500/rpmの回転専用のスクリュードライバーを使用して下さい。
※H鋼から取り外し後は市販の錆止め材をスプレーして補修して下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする