GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(100セット) 注文コード 75922316 品番 ATE-45 ECP用6.3×45セット
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。

タイプECP用 適合厚さ(mm)50以上(下地) d×L(mm)6.3×45
注意
※各々のセットには専用ネジ2本付属しています。
※専用ネジ以外の使用では強度の保証はいたしかねます。
※各々に下穴処理用GSワッシャー SUS304 D19mm2個付属しています。
※ATE-45下穴加工は、別売り回転専用ドリル以外では、裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。
※許容荷重=最大引張強度÷安全率(法令の定め・施工現場の環境を考慮し安全率は2.0以上を目安にして下さい)
※引張強度≒圧縮強度ですが、極力曲げ方向の荷重負担のない状態で壁つなぎの接続をして下さい。
※推奨工具は回転専用スクリュードライバーで締結して下さい。
※推奨工具以外のインパクトレンチ・インパクトドライバーでは、適正な穴加工・ネジ加工が行えず強度の保証は致しかねます。
※専用ビット及び推奨工具以外の使用では、ネジ頭のリセス及びビットの破損を招き施工トラブルが生じます。
※鉄下地が厚い場合でネジ加工がスムーズに行えない場合は、回転を下げてトルク調整をして締結して下さい。
※付属の専用ネジは二本均等に締め付けて下さい。締め過ぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
※劣化したALCパネル(ALC板)または締め過ぎの場合は強度低下または使用出来ない場合が有ります。
※推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
※壁つなぎの雄ネジ部に傷や錆び等のままで、接続しないで下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
※ATE-45 ECP用6.3×45セットの下穴加工は、別売りECP回転専用ドリル ECPD-H51以外では、裏面が欠けるなどECPの破損が生じる場合があります。施工トラブル防止のため必ずECP回転専用ドリル(ECPD-H51)での施工が必須となります。お持ちでない場合は別途ご購入よろしくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする