曜日別特売
ABC8.5×60 N1/2 GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファス 75922343

ABC8.5×60 N1/2 GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファス 75922343
ABC8.5×60 N1/2 GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファス 75922343
ABC8.5×60 N1/2 GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファス 75922343
ABC8.5×60 N1/2 GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファス 75922343
ABC8.5×60 N1/2 GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファス 75922343

GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
内容量1箱(400本)注文コード75922343品番ABC8.5×60 N1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。
ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。
スムースに取り付け出来ます。
ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。
特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。
小箱に専用ビット2本入り。

用途
コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット可動式適合壁厚(mm)10d×L(mm)8.5×60下穴径(Φmm)7下穴深さ(mm)55以上ねじ込み深さ(mm)45材質スチール仕上ユニクロメッキ
注意
※適応壁厚=仕上げ材等の壁材厚mm+下地間の隙間mm。
※許容荷重=最大引張強度の1/2以下を目安にご使用下さい。
※施工に際しては、〈使用上のご注意〉を厳守して下さい。
※使用状態が(吊る)鉛直方向や斜め等の場合の許容荷重は、許容静荷重・許容動荷重で異なります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする